missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FISHERBRAND™ Pipettes volumétriques réutilisables de classe B

Numéro de catalogue. 13650R
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.5 mL
1 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
75 mL
100 mL
200 mL
Temps d'écoulement min.:
10 s
15 sec
20 sec
3 secondes.
30 sec
5 secondes.
8 secondes.
Précision:
±0,012 mL
±0,02 mL
±0,03 mL
±0,04 mL
±0,06 ml
±0,1 mL
±0,16 mL
±0,32 mL
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Temps d'écoulement min. Précision
13650R 40 mL 15 sec ±0,1 mL
13650Y 2.5 mL 5 secondes. ±0,012 mL
13650C 2 mL 3 secondes. ±0,012 mL
13650A 0.5 mL 3 secondes. ±0,012 mL
13650D 3 mL 5 secondes. ±0,02 mL
13650E 4 mL 5 secondes. ±0,02 mL
13650F 5 mL 8 secondes. ±0,02 mL
13650G 6 mL 8 secondes. ±0,03 mL
13650H 7 mL 8 secondes. ±0,03 mL
13650M 15 mL 10 s ±0,06 ml
13650K 9 mL 8 secondes. ±0,04 mL
13650J 8 mL 8 secondes. ±0,04 mL
13650N 20 mL 10 s ±0,06 ml
13650P 25 mL 15 sec ±0,06 ml
13650Q 30 mL 15 sec ±0,1 mL
13650T 75 mL 20 sec ±0,16 mL
13650S 50 mL 15 sec ±0,1 mL
13650U 100 mL 20 sec ±0,16 mL
13650V 200 mL 30 sec ±0,32 mL
13650B 1 mL 3 secondes. ±0,012 mL
13650L 10 mL 8 secondes. ±0,04 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Numéro de catalogue. 13650R

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assurez la plus grande précision et reproductibilité.

  • Verre borosilicate
  • Marques ambrées permanentes
  • Un grand chiffre sur une ampoule de 15 mL et des pipettes plus grandes facilite l’identification de la capacité
  • Précision imprimée sur chaque pipette
  • Les embouts trempés traités à température™ –de tuf réduisent les écaillages
  • Sortie rapide

Order Info

Disponibles sous forme PersonaPet™ de pipettes personnalisées.

Compliance

Calibré pour livrer. Respecter les exigences de précision volumique et de temps d’écoulement de classe B de ASTM™ la norme E 969-95.

Spécifications

Précision ±0,1 mL
Étalonnage Étalonné « à livrer »
Certifications/Conformité ASTM E969-95
Classe B
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non-sterile
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Temps d'écoulement min. 15 sec
Type de cône Tuf-Temp™ traité
Couleur Blanc
Volume (métrique) 40 mL
Catégorie Pipette volumétrique
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Pipet Controller
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats