missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Couvercles de remplacement pour le dessicateur non sous vide
Description
- Pour un dessicateur non sous vide avec plaque en porcelaine
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) externe | 26.82 cm |
| Type de produit | Couvercle du dessiccateur |
| Diamètre (métrique) interne | 20.32 cm |
| Diamètre (impériale) interne | 8 in |
| Diamètre (impériale) externe | 10,56 pouces. |