missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bouchon de remplacement pour bouteilles de médium en verre
Description
Ce Fisherbrand™ capuchon de remplacement s’adapte au filetage de la GL45
- Autoclavable jusqu’à 140 °C
- Polypropylène
- Bleu sans garde-doublure
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par boîte | 10 Cs. |
| Stérilité | Non stérile |
| Taille du filet (métrique) | GL 45 |
| Finition de col | S1 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteille médiatique |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Type de produit | Bouchon à vis |