missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bande radioactive

Description
Appliquez sur les bouteilles, boîtes et fioles—tout ce qui pourrait être une matière radioactive. Facile à écrire.
- Ruban jaune avec une empreinte rouge vif avec le symbole de radiation et “le message ATTENTION MATIÈRE” RADIOACTIVE
- Également disponible avec des titres imprimés pour Isotope, Quantité et Date suivis d’un espace pour les annotations afin d’identifier le matériel spécifique
Order Info
Taille du rouleau : 0,75 po. x 14 verges. (1,9 cm x 13 m). Chaque label mesure 3 pouces. long (7,6 cm). À utiliser avec le distributeur 15-942 (vendu séparément).
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune |
| Format | Ruban collant |
| Type de produit | Bande radioactive |
| Texte affiché | Symbole de radiation, sans titres |
| À utiliser avec (application) | Bouteilles, boîtes et fioles, tout ce qui pourrait être un matériau radioactif |
| Quantité | 1 Chq. |
| Dimensions (L x P) | 14 yd x 0.75 po. |
| Longueur (impériale) | 14 yd. |
| Longueur (métrique) | 13 m |
| Largeur (impériale) | 0,75 po. |