missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tube en caoutchouc naturel pur de 12 pieds. Durées

Numéro de catalogue. 14178F
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/2 po.
1/4 po.
3/8 po.
5/16 po.
0,063 po.
0,125 po.
0,13 po.
0,156 po.
0,188 po.
0,5 pouces
Diamètre (impériale) externe:
1/2 po.
1/4 po.
1/8 po.
3/8 po.
0,187 po.
0,79 cm (0,312 po)
0,437 po.
0.62 (0,62)
0,68 po.
0,75 in
Couleur:
Ambré
Noir
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Couleur
14178F 1/2 po. 0,68 po. Ambré
141505A 0,125 po. 0,187 po. Noir
14178A 0,156 po. 1/4 po. Ambré
14178C 1/4 po. 3/8 po. Ambré
14178B 0,188 po. 0,79 cm (0,312 po) Ambré
14178D 5/16 po. 0,437 po. Ambré
14178E 3/8 po. 1/2 po. Ambré
141505C 1/4 po. 3/8 po. Noir
141785B 0,13 po. 1/4 po. Ambré
141785E 5/16 po. 1/2 po. Ambré
141785A 0,063 po. 1/8 po. Ambré
141785C 0,188 po. 3/8 po. Ambré
141785D 1/4 po. 0,437 po. Ambré
141785F 3/8 po. 0.62 (0,62) Ambré
141785G 0,5 pouces 0,75 in Ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Numéro de catalogue. 14178F
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Contient du caoutchouc naturel sec.

Contient du caoutchouc naturel sec

  • Fabriqué avec du caoutchouc naturel sec
  • Disponible en différentes tailles
  • Offert en noir et ambre

Order Info

En 12 pieds. (3,7 m) de longueur.

Compliance

Rencontre Fed. Spec. ZZ-T-831D types I et III.

Le tuyau ambré rencontre le tube américain. Critères de la pharmacopée de classe VI.

Spécifications

Certifications/Conformité ZZ-T-831D types I et III, États-Unis Pharmacopée classe VI
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/2 po.
Diamètre (métrique) interne 12.7 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (impériale) externe 0,68 po.
Diamètre (métrique) externe 17.5 mm
Longueur hors tout (impériale) 12 ft.
Longueur hors tout (métrique) 3.7 m
Épaisseur (impériale) 0,094 po.
Épaisseur (métrique) 2.4 mm
Couleur Ambré
Type de produit Tubulures
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats