missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Lavage d’yeux pressurisé avec boyau d’arrosage
Description
Comprend
Panneau d’identification universel et balise d’inspection
L’unité pressurisée est équipée de poignées de transport intégrées et d’un jet de tuyau intégré. La soupape de décharge de pression empêche la surpression accidentelle à 130 psi.
Brosse oculaire
- Têtes de lavage d’yeux en laiton chromé jumelé, à flux souple, avec contrôle automatique du débit, 0,5 po. (1,3 cm) valve d’arrêt ouverte et cache-poussière protecteur
- Activé par une grande poignée poussante en acier inoxydable
- Le flux du lavage oculaire dure environ 15 minutes
Vaporisateur de tuyau
- Le vaporisateur de boyaux thermoplastique jaune avec soupape à pression portative, buse de pulvérisation pleine grandeur et collier de serrage mesure 8 pieds de long (2,4 m)
- La poignée reste ouverte après avoir été pressée
- Toutes les pièces métalliques sont chromées
- Les têtes de pulvérisation à disque perforés en plastique ABS fournissent de l’eau supplémentaire au visage et au corps
- Débit maintenu pendant environ 3,5 minutes
Après l’utilisation d’urgence d’un luminaire portatif, un nettoyage supplémentaire des blessures doit être effectué à un luminaire conventionnel à plomberie. Les unités de lavage oculaire portatives doivent être rincées, nettoyées et alimentées en eau fraîche tous les 60 jours.
Certifications
SEI certifié pour se conformer à la ANSI™ norme Z358.1-2004.
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 1920 oz. |
| Capacité (métrique) | 56781.17 mL |
| Certifications/Conformité | ANSI Z358.1-2004 |
| Débit | 0.4 gpm |
| Hauteur (impériale) | 43,75 po. |
| Hauteur (métrique) | 111.12 cm |
| Comprend | 8 pieds. Tuyau d’arrosage, étiquette d’inspection, panneau et instructions |
| Matériau | Acier inoxydable, laiton chromé, thermoplastique |
| Type de produit | Système de lavage oculaire |
| Poids (impériale) | 103 lb. |
| Afficher plus de résultats |