missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Contenants gradués de spécimens en polypropylène

Numéro de catalogue. 14955101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
133 mL
148 mL
237 mL
Capacité (impériale):
133 mL (4,5 oz)
142 mL (5 oz)
237 mL (8 oz)
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Bouchon inclus:
Non
Oui
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Capacité (impériale) Stérilité Bouchon inclus
14955101 133 mL 133 mL (4,5 oz) Stérile Non
14955102 148 mL 142 mL (5 oz) Stérile Oui
14955103 133 mL 133 mL (4,5 oz) Non stérile Oui
14955104 237 mL 237 mL (8 oz) Stérile Non
14955105 237 mL 237 mL (8 oz) Stérile Oui
14955106 237 mL 237 mL (8 oz) Non stérile Non
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 14955101

Idéal pour le prélèvement, le transport et le stockage d’échantillons.

 

  • Autoclavable
  • Graduée
  • Sans couvercle

 

Order Info

Remarque : les contenants stériles avec couvercle sont emballés individuellement et sont stériles à l’intérieur du contenant. Les conteneurs non stériles et stériles sans couvercle sont emballés en gros.

Spécifications

Bouchon inclus Non
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 133 mL (4,5 oz)
Capacité (métrique) 133 mL