missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Plaques dessiccatrices en polypropylène
Description
- Sans pieds
- Le rebord extérieur est rebordé pour augmenter la rigidité et retarder le glissement
Order Info
Épaisseur : 6 mm; Trou central : 0,75 po. (2 cm)
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) externe | 23.8 cm |
| Aperçu général | Plaque dessiccatrice, PP 239mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Dessiccateur |
| Capacité | 32 |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) externe | 9,37 pouces. |
| Type de produit | Plaque dessiccatrice |
| Quantité | 10 |