missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bouteilles centrifugeuses en plastique avec bouchons

Numéro de catalogue. 14375351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
Comprend:
Bouchon à vis
Noryl Bouchon d’étanchéité
Couleur:
Translucide
Transparent
Matériau:
Polycarbonate
Polypropylène
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Comprend Couleur Matériau
14375351 250 mL Noryl Bouchon d’étanchéité Translucide Polypropylène
14375350 250 mL Bouchon à vis Translucide Polypropylène
14375353 250 mL Noryl Bouchon d’étanchéité Transparent Polycarbonate
14375352 250 mL Bouchon à vis Transparent Polycarbonate
14375355 500 mL Bouchon à vis Translucide Polypropylène
14375356 500 mL Noryl Bouchon d’étanchéité Transparent Polycarbonate
14375359 500 mL Bouchon à vis Transparent Polycarbonate
14375354 500 mL Noryl Bouchon d’étanchéité Translucide Polypropylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 14375351

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Bouteilles durables en polypropylène ou en polycarbonate.

Bouteilles durables en polypropylène ou en polycarbonate

  • Disponible avec des condensateurs standards pour le travail à basse vitesse et des bouchons d’étanchéité pour les applications à grande vitesse
  • Conception à large ouverture pour un remplissage et un décantage faciles, Autoclavable à 121 °C (248 °F)

Spécifications

Capacité d'absorption 8 oz, 250 mL
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) - 2.3
Comprend Noryl Bouchon d’étanchéité
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 129mm
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) 0 à 135 °C
Graduée Oui
Force max. 27500 g (RCF)
Ouverture Large
Matériau du bouchon Noryl
Diamètre (métrique) 59 mm
Type de bouchon Noryl Bouchon d’étanchéité
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable (121 °C)
Capacité (impériale) 8 oz.
Forme Rond
Jetable Usage unique
Type de produit Flacon de centrifugation
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats