missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tampons absorbants blancs uniquement à huile
Description
Absorbe l’huile et repousse l’eau
- Les absorbants blancs absorbent les fluides à base de pétrole, les peintures et les produits chimiques non solubles dans l’eau tout en repoussant l’eau – parfaits pour un usage intérieur et extérieur
- Les absorbants sont fabriqués avec la technologie MAXX™ pour une absorption supérieure et une plus grande résistance sans poids supplémentaire
- Les perforations offrent un contrôle des coûts et réduisent le gaspillage en vous permettant d’utiliser uniquement ce dont vous avez besoin
- Les absorbants non perforés offrent la plus grande absorption et une meilleure résistance à la déchirure dans les zones à fort trafic
Compliance
OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2); EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii); OSHA 29 CFR 1910, 120(j)(1)(vii).
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Capacité (impériale) | 51 gallons. |
| Capacité (métrique) | 193 L |
| Matériau | Polypropylène |
| Catégorie | Tampon absorbant, huile seulement |
| Quantité d’emballage | 200/Cs. |
| Capacité de poids | Léger |
| Dimensions (L x P) | 48,2 x 38,1 cm (19 x 15 po) |
| Longueur (impériale) | 19 po. |
| Longueur (métrique) | 48.2 cm |
| Afficher plus de résultats |