missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Éponges en gaze non tissées

Numéro de catalogue. 22028563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
2 x 2 po.
5,08 × 15,24 cm (2 × 2 po)
3 x 3 po
4 x 4 po
Quantité:
20 Pk.
200 Pk.
25 Pk.
50 Pk.
Épaisseur:
3-Ply
4-Ply
Stérilité:
Non stérile
Non stériles
Stérile
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Quantité Épaisseur Stérilité
22028563 4 x 4 po 20 Pk. 3-Ply Non stérile
22028559 5,08 × 15,24 cm (2 × 2 po) 200 Pk. 4-Ply Non stérile
22028556 2 x 2 po. 50 Pk. 4-Ply Stérile
22028560 3 x 3 po 200 Pk. 4-Ply Non stérile
22028562 2 x 2 po. 25 Pk. 3-Ply Non stériles
22028561 4 x 4 po 200 Pk. 4-Ply Non stérile
22028558 4 x 4 po 50 Pk. 4-Ply Stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 22028563 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 22028563

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les compresses de gaze non tissées offrent plus d’absorption qu’une compresse de gaze à 12 plis.

  • Gaze non tissé
  • 3 tailles disponibles
  • Sans latex

Spécifications

Matériau Gaze non tissé
Type de produit Éponge
Stérilité Non stérile
Quantité 20 Pk.
Dimensions (L x P) 4 x 4 po
Sans latex Oui
Épaisseur 3-Ply