missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Brosse à cheveux de chameau à long manche
Description
Pour dépoussiérer les balances.
Pointe légèrement pointue et corps entier s’effilant vers la poignée.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Brosse |
| Type du cône | Pointu |
| Couleur | Noir |
| Diamètre (impériale) de poils | 0,75 in |
| Diamètre (métrique) de poils | 1.9 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour les balances de dépoussiérage |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (impériale) de poil | 1,5 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Longueur (métrique) de poils | 3.8 cm |
| Afficher plus de résultats |