missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Sacs mélangeurs de laboratoire : carrés

Numéro de catalogue. 14258206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Sac pour mélangeur
Sac à filtre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
14258206 Sac à filtre
14258205 Sac pour mélangeur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 14258206 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur F400/SQ/FIL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Résistance supérieure aux murs

 

  • Tous les sacs irradiés stériles à 10-25 kGy
  • Matériel de tube extrudé en granule de LDPE vierge de qualité alimentaire très transparent et de haute qualité
  • Résister à un mélange étendu sans déchirures ni perforations
  • Pas de coutures latérales, un seul joint large en bas
  • Les sacs filtrés avec élément de passoire (numéro de pièce 14-257-206) facilitent la pipette des échantillons; La taille des pores de 0,5 mm empêche l’obstruction des pores et l’échantillon non homogène
  • Épaisseur du sac : 75 μm ou 3 mil
  • Capacité d’échantillonnage : 80 –sacs de 400 mL (12 × sacs de 7 po)

 

Order Info

Emballage en sachet : sac refermable à l’intérieur de la boîte

† É.-U. Brevet 5 564 829

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Aucun
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Préparer, stocker et transporter des échantillons dans la préparation des échantillons de microbiologie
À utiliser avec (équipement) Stomacher Mélangeurs de laboratoire de type 400
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Nb par paquet 100
Quantité 400/Cs.
Méthode de stérilisation Irradiée
Épaisseur (impériale) 3 mil
Dimensions (L x P) 305mm x 177mm
Longueur (impériale) 12 po.
Largeur (impériale) 7 po.
Type de produit Sac à filtre
Capacité (impériale) 80 à 400 mL
Capacité (métrique) 80 à 400 mL
Longueur (métrique) 305 mm
Largeur (métrique) 177 mm
Épaisseur (métrique) 75 μm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats