missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ HistoPrep™ Tiroir à dossiers modulaire

Numéro de catalogue. 15182511A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tiroir à dossiers modulaire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
15182511A Tiroir à dossiers modulaire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 15182511A
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour transporter, il suffit d’enlever HistoPrep™ le tiroir à dossiers modulaire et de partir.

Pour transporter, il suffit de retirer le tiroir et de partir.

  • Tiroirs auto-contenants empilables
  • Fait de plastique à fort impact
  • Contient 165 anneaux d’insertion ou 250 cassettes par tiroir
  • Sans cassettes

Spécifications

Type de produit Tiroir à dossiers modulaire
Couleur Brun
Capacité 165 anneaux d’embedding ou 250 cassettes
Comprend Décalcomanies couleur pour séparer et organiser par fonction
Profondeur (impériale) 16,6 po.
Profondeur (métrique) 422.3 mm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5.08 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22.86 cm