missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Dessiccateurs en verre lourd

Numéro de catalogue. 08595E
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de plaque:
9.5 cm
11.5 cm
14.2 cm
20 cm
23 cm
Diamètre (métrique) interne:
10 cm
12.5 cm
15 cm
20 cm
25 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) de plaque Diamètre (métrique) interne
08595E 23 cm 25 cm
08595B 11.5 cm 12.5 cm
08595A 9.5 cm 10 cm
08595C 14.2 cm 15 cm
08595D 20 cm 20 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 08595E

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Couverture

Exige

Plaque dessiccante

Le verre recuit offre de la durabilité

Le verre recuit offre de la durabilité

  • Appliquez de la graisse sur les bords internes des brides
  • Appuyez sur le couvercle du bocal et tournez d’au moins 360° degrés pour assurer une étanchéité hermétique
  • Le rebord dans la partie inférieure du bocal maintient l’assiette d’échantillon au-dessus du dessiccant

Spécifications

Matériau Verre recuit
Type de produit Déssicateur non sous vide
Comprend Couverture
Diamètre (métrique) interne 25 cm
Diamètre (métrique) de plaque 23 cm