missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Handi-Hold™ Spatule
Description
- Fisherbrand™ Handi-Hold™ Les spatules sont spécialement conçues avec une poignée souple pour un confort maximal.
- Outils robustes et économiques pour la manipulation, le transfert, le mélange ou la collecte d’échantillons chimiques et biologiques
- Plusieurs tailles permettent des applications de laboratoire variées
- Résiste à la détérioration par l’eau bouillante, les acides et la plupart des solvants
- Confort maximal avec des poignées souples en PVC
- Multifonctions - Utile dans le domaine de l’éducation, de la recherche ou des soins de santé
- Fabriqué en ASTM acier inoxydable standard (F899-94) série 400
- Lames antiadhésives
- Passivé électroniquement pour la résistance à la corrosion
- Peut être stérilisé par radiation Eto/gamma
- Dureté Rockwell (HRC) : 40-45
- Autoclavable jusqu’à 135 °C
- Sans latex
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Spatule, Handi-Hold™ |
| Longueur (impériale) de lame | 6 in |
| Longueur (métrique) de lame | 15.24 cm |
| Matériau de lame | Acier inoxydable |
| Matériau de poignée | PVC |