missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Handi-Hold™ Spatule

Numéro de catalogue. 14366A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de lame:
7.62 cm
10.16 cm
12.7 cm
15.24 cm
20.32 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) de lame
14366A 7.62 cm
14366B 10.16 cm
14366E 20.32 cm
14366D 15.24 cm
14366C 12.7 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Catalog No. 14366A

Fisherbrand Handi-Hold™ Les spatules sont spécialement conçues avec un manche à prise souple pour un confort maximal. Nos Handi-Hold™ spatules sont des outils robustes et économiques pour manipuler, transférer, mélanger ou collecter des échantillons chimiques et biologiques.

  • Fisherbrand™ Handi-Hold™ Les spatules sont spécialement conçues avec une poignée souple pour un confort maximal.
  • Outils robustes et économiques pour la manipulation, le transfert, le mélange ou la collecte d’échantillons chimiques et biologiques
  • Plusieurs tailles permettent des applications de laboratoire variées
  • Résiste à la détérioration par l’eau bouillante, les acides et la plupart des solvants
  • Confort maximal avec des poignées souples en PVC
  • Multifonctions - Utile dans le domaine de l’éducation, de la recherche ou des soins de santé
  • Fabriqué en ASTM acier inoxydable standard (F899-94) série 400
  • Lames antiadhésives
  • Passivé électroniquement pour la résistance à la corrosion
  • Peut être stérilisé par radiation Eto/gamma
  • Dureté Rockwell (HRC) : 40-45
  • Autoclavable jusqu’à 135 °C
  • Sans latex

Specifications

Type de produit Spatule, Handi-Hold™
Longueur (impériale) de lame 3 in
Longueur (métrique) de lame 7.62 cm
Matériau de lame Acier inoxydable
Matériau de poignée PVC