missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Réfractomètre numérique à miel portatif
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 12561352
Modifier l'affichage
Click to view available options
FisherBrand™ Réfractomètre numérique à miel portatif
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
12561352 FisherBrand™ Réfractomètre numérique à miel portatif
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 12561352 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 12561352

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Réfractomètre numérique, poignée en caoutchouc, couvercle prisme, étui rigide, batterie, applicateur, manuel

Fisherbrand™ Les réfractomètres numériques à miel portatifs sont portables, fiables et précis pour la récolte du miel

Fisherbrand™ Les réfractomètres numériques portatifs sont conçus pour tenir dans la paume de vos mains et sont faciles à utiliser. Leur conception compacte permet de les transporter partout où vous en avez besoin, grâce à leur protection IP65 contre l’eau et la poussière. .

Chaque unité est inspectée aux États-Unis par un technicien qualifié en usine dans le cadre d’un processus de contrôle de qualité rigoureux afin d’en assurer la précision et la performance.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

  • Conception compacte et légère pour une portabilité facile
  • Compensation automatique de la température pour éviter des lectures inexactes dues aux fulgurations de température.
  • Prisme en acier inoxydable bien pour une excellente protection et un nettoyage facile
  • Passer facilement d’une lecture C°/F°
  • Classification IP65 pour la protection contre l’eau et la poussière
  • DEL de 589,3 nm pour des lectures faciles en situation de faible luminosité, et une précision accrue. Alimenté par une seule pile AAA
  • Le mode économie de batterie éteint automatiquement l’appareil après une minute d’inactivité
  • Nécessite une taille d’échantillon de 4 à 5 gouttes pour la détection de micro-volume
  • La technologie AFM mesure l’échantillon 15 fois et affiche la valeur moyenne
  • Grand écran numérique permet de lire facilement les valeurs mesurées, la température et l’autonomie de la batterie, le tout sur l’écran
  • Poignée amovible pour un nettoyage facile
  • Sangle suspendue pour éviter de faire tomber accidentellement l’appareil
  • Calibration d’un seul bouton avec de l’eau distillée
  • 4 pieds en caoutchouc permettent à l’appareil de s’installer fermement et solidement sur la plupart des surfaces sans causer de rayures à l’appareil ou à la surface sur laquelle il repose
  • Garantie d’un an

 

MODÈLES HONEY

FisherBrand™ Les réfractomètres Brix numériques portatifs sont les meilleurs alliés des apiculteurs. Son objectif principal; pour déterminer le taux d’humidité du miel. Cela élimine le besoin pour un apiculteur de soustraire la lecture de Brix de 100 afin de la réduire au niveau d’humidité, et simplifie le fonctionnement. Ces unités permettent de vérifier le Brix, le pourcentage d’humidité, Baume et RI pour assurer la qualité de votre miel.

Warranty

1 an

Spécifications

Catégorie Réfractomètre
Plage de l’échelle 0 à 90 Brix, Humidité de 5 à 38, 33C à 48C Baume
Indice de réfraction 1,3330 à 1,5300
Type d’échantillon Chérie
Volume d’échantillon >0.2 mL
Étalonnage Eau distillée
Précision Brix ±0,2%; Eau (humidité) ±0,2%; Être ±de 0,2%; Indice ±effectif 0,0003nD
Résolution Brix 0,1%; Eau (humidité) 0,1%
Affichage LCD
Incrément Brix 0,1%; Eau (humidité) 0,1%
Type d’échelle Linéaire
Durée de mesure 2 secondes.
Type d’éclairage DEL
À utiliser avec (application) Chérie
Comprend Réfractomètre numérique, poignée en caoutchouc, couvercle prisme, étui rigide, batterie, applicateur, manuel
Indice IP IP65
Quantité 1
Poids (impériale) 0.2 lb.
Poids (métrique) 90 g
Dimensions (L x l x H) 25 x 58 x 121 mm
Hauteur (impériale) 0,98 po
Hauteur (métrique) 121 mm
Longueur (impériale) 4,76 po.
Longueur (métrique) 25 mm
Largeur (impériale) 2,28 po.
Largeur (métrique) 58 mm
Compensation thermique Oui
Plage de températures (métrique) 0 °C à 40 °C
Résolution de la température 0,1 °C
Détails sur le bloc d’alimentation 1xBatterie AAA
Garantie 5 ans en optique et mécanique, 1 an en électricité à partir de la date d’achat
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats