missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Réfractomètre clinique numérique portatif
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 12561354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Indice de réfraction:
1,3330 à 1,4200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Indice de réfraction
12561354 1,3330 à 1,4200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 12561354 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 12561354

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Réfractomètre numérique, poignée en caoutchouc, couvercle prisme, étui rigide, batterie, applicateur, manuel

Fisherbrand™ Les réfractomètres cliniques numériques portatifs sont portables, fiables et précis pour des résultats rapides et fiables afin de déterminer la déshydratation ou les niveaux totaux de protéines plasmatiques dans le sang.

Fisherbrand™ Les réfractomètres numériques portatifs sont conçus pour tenir dans la paume de vos mains et sont faciles à utiliser. Leur conception compacte permet de les transporter partout où vous en avez besoin, grâce à leur protection IP65 contre l’eau et la poussière. .

Chaque unité est inspectée aux États-Unis par un technicien qualifié en usine dans le cadre d’un processus de contrôle de qualité rigoureux afin d’en assurer la précision et la performance.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

  • Conception compacte et légère pour une portabilité facile
  • Compensation automatique de la température pour éviter des lectures inexactes dues aux fulgurations de température.
  • Prisme en acier inoxydable bien pour une excellente protection et un nettoyage facile
  • Passer facilement d’une lecture C°/F°
  • Classification IP65 pour la protection contre l’eau et la poussière
  • DEL de 589,3 nm pour des lectures faciles en situation de faible luminosité, et une précision accrue. Alimenté par une seule pile AAA
  • Le mode économie de batterie éteint automatiquement l’appareil après une minute d’inactivité
  • Nécessite une taille d’échantillon de 4 à 5 gouttes pour la détection de micro-volume
  • La technologie AFM mesure l’échantillon 15 fois et affiche la valeur moyenne
  • Grand écran numérique permet de lire facilement les valeurs mesurées, la température et l’autonomie de la batterie, le tout sur l’écran
  • Poignée amovible pour un nettoyage facile
  • Sangle suspendue pour éviter de faire tomber accidentellement l’appareil
  • Calibration d’un seul bouton avec de l’eau distillée
  • 4 pieds en caoutchouc permettent à l’appareil de s’installer fermement et solidement sur la plupart des surfaces sans causer de rayures à l’appareil ou à la surface sur laquelle il repose
  • Garantie d’un an

 

MODÈLES CLINIQUES

Obtenez rapidement et avec précision une indication des paramètres de santé de base tels que la déshydratation et les niveaux FisherBrand™ de protéines plasmatiques sanguines. Les réfractomètres cliniques numériques portatifs mesurent la protéine sérique totale, la densité urinaire et l’indice de réfraction, et sont idéaux pour une utilisation en contrôle de qualité, en recherche et en laboratoires cliniques.

Warranty

1 an

Spécifications

Catégorie Réfractomètre clinique
Plage de l’échelle -0,1 à 12,0 Protéine sérique, Densité urinaire de 1,000 à 1,050
Indice de réfraction 1,3330 à 1,4200
Volume d’échantillon >0.2 mL
Étalonnage Eau distillée
Précision Urine SP. G. ±0.002; Sérum P. ±0.2; Indice ±de réfraction 0,0003nD
Résolution SP. G. 0.001; S.P. 0.1; RI 0,0001nD
Affichage LCD
Incrément SP. G. 0.001; S.P. 0.1; RI 0,0001nD
Type d’échelle Linéaire
Durée de mesure 2 secondes.
Type d’éclairage DEL
À utiliser avec (application) Clinique; Vétérinaire; Tests de dépistage de drogues; Déshydratation
Comprend Réfractomètre numérique, poignée en caoutchouc, couvercle prisme, étui rigide, batterie, applicateur, manuel
Indice IP IP65
Quantité 1
Poids (impériale) 0.2 lb.
Poids (métrique) 90 g
Dimensions (L x l x H) 25 x 58 x 121 mm
Hauteur (impériale) 0,98 po
Hauteur (métrique) 121 mm
Longueur (impériale) 4,76 po.
Longueur (métrique) 25 mm
Largeur (impériale) 2,28 po.
Largeur (métrique) 58 mm
Compensation thermique Oui
Plage de températures (métrique) 0 °C à 40 °C
Résolution de la température 0,1 °C
Détails sur le bloc d’alimentation 1xBatterie AAA
Garantie 5 ans en optique et mécanique, 1 an en électricité à partir de la date d’achat
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats