missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Supports flottants pour tubes à essai
Description
- Économique et non absorbant
- Facile à utiliser dans les bains-marie ou les béchers
- Des inscriptions avec des marqueurs tubulaires peuvent être faites pour une identification rapide
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Color | Gris |
| Holds | Tubes (15 et 50 mL) |
| Material | Mousse polymère |
| Positions | 3 et 3 |
| Shape | Triangle |
| Sterility | Non stérile |
| For Use With (Equipment) | Tubes centrifugeuses de 15 et 50 mL |
| Size | 86 x 13 mm |
| Dimensions (L x W) | 86 x 13 mm (3,375 x 0,5 po) |
| Afficher plus de résultats |