missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trousses de nettoyage à solvants inflammables, Fisher Chemical

Numéro de catalogue. 18061B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
3,78 L (1 gal)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
18061B 3,78 L (1 gal)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18061B Fournisseur Thermo Fisher Scientific Code fournisseur FL18061B

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Deux de 5 lb. (2,25 kg) de contenants absorbants; un sac de jetable en plastique à fermeture éclair avec étiquettes à écrire; une paire de lunettes de sécurité; un tablier; une paire de gants; une paire de couvre-chaussures; une pelle à poussière avec une brosse; étiquettes de scellement pour l’équipement usagé; Et complétez les instructions.

Le kit à usage unique absorbe jusqu’à 1 gallon (4 L) de solvants inflammables

  • Les instructions sont imprimées à l’intérieur du couvercle avec des pictogrammes pour une utilisation rapide et efficace
  • Emballé dans un étui durable et résistant à l’eau, imprimé avec un grand “panneau ATTENTION DÉVERSEMENT” à l’extérieur
  • Un sceau d’infalsification assure l’intégrité

Spécifications

Capacité (impériale) 3,78 L (1 gal)
Capacité (métrique) 3.78 L
Catégorie Kits de nettoyage aux solvants inflammables
Comprend Deux de 5 lb. (2,25 kg) contenants d’absorbants, un sac de jeu-papier en plastique à fermeture éclair avec étiquettes à écrire, une paire de lunettes de sécurité, un tablier, une paire de gants, une paire de couvre-chaussures, une pelle à poussière avec brosse, étiquettes de scellement pour le kit usagé et instructions complètes.
Dimensions (L x l x H) 19 x 7,5 x 11 po. (48,3 x 19 x 27,94 cm)
Longueur (impériale) 19 po.
Longueur (métrique) 48.3 cm
Largeur (impériale) 7,5 in
Largeur (métrique) 19 cm
Hauteur (impériale) 11 pouces
Hauteur (métrique) 27.94 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats