missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Contenants de spécimens DuoClick

Numéro de catalogue. 22150244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
90 mL
120 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Stérilité
22150244 120 mL Stérile
22150241 90 mL Non stérile
22150245 120 mL Non stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 22150244 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 242220
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Alternative conviviale économique et sécuritaire pour la collecte et le transport des échantillons.

  • Un simple tournage de la fermeture donnera à l’utilisateur l’assurance que l’étanchéité est complète avec un “bruit” de clic et le second “clic” assure une conformité de 95 kPa et une résistance maximale aux fuites tant pour les systèmes pneumatiques que pour le transport aérien
  • La fermeture comprend aussi un indice visuel avec une flèche qui s’alignera avec la zone de fermeture une fois sécurisée.
  • Le design à large bouche (53 mm) est très pratique pour un usage patient.
  • Les contenants sont gradués pour aider à la mesure précise des échantillons du patient.
  • Fabriqué aux États-Unis avec des résines médicales vierges conformes à la FDA et de qualité première (la fermeture est en HDPE et le contenant en polypropylène)
  • Disponible en trois tailles pratiques (60 mL, 90 mL et 120 mL) stériles et non stériles.

Spécifications

Type de produit Récipient à échantillons
Bouchon inclus Oui
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 113 g (4 oz)
Capacité (métrique) 120 mL
Certifications/Conformité Conformité à 95 kPa
Matériau du bouchon HDPE
Taille de bouchon 53 mm
Type de bouchon Bouchon à vis à double clic
À utiliser avec (application) Prélèvement et transport des échantillons
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats