missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FISHERBRAND™ Tubes jetables en verre à paroi épaisse en borosilicate
Description
Chimiquement propre, entièrement recuit
- Plain end
- Fond arrondi
Order Info
La caisse de 1000 contient quatre plateaux sans peluches
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 6 mL |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Cylindrical |
| Jetable | Usage unique |
| Type d’étiquette | Aucun |
| Emballage | Plateau |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduée | No |
| Afficher plus de résultats |