missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Cathode creuse codée 2 pouces. Dia. Lampes pour Perkin-Elmer™ instruments
Spécifications
Spécifications
| Élément | Cuivre |
| Remplissage de gaz | Néon |
| Source lumineuse | Cathode creuse |
| Durée de vie de l’éclairage | 500 hr. |
| Longueur d’onde | 324.8 nm |
| Ampérage | 20 mA |
| Diamètre (impériale) | 2 in |
| Diamètre (métrique) | 5 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Perkin-Elmer™ Instruments |
| Matériau | Verre UV |
| Afficher plus de résultats |