missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Hémostats à verrouillage courbe

Numéro de catalogue. 16100117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
5 po
15,2 cm (6 po)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
16100117 5 po
16100119 15,2 cm (6 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 16100117 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur PL 18

Salle blanche sécuritaire.

  • Hémostat verrouillable en acier inoxydable avec mâchoires incurvées et dentelées
  • La longueur totale est de 5 po ou 6 po selon le modèle
  • Dimensions pour 5 po, L : 5 (125 mm); F : 0,262 (7 mm); H : 0,155 (4 mm)
  • Dimensions pour 6 po, L : 6 (152 mm); l : 0,283 (7 mm); H : 0,182 (5 mm)

Spécifications

Type de produit Pinces
Longueur (impériale) 5 po
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de cône 45° large