missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Flacons filetées en verre ambré de classe B avec Bouchons fixés

Numéro de catalogue. 14955332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
4 mL
8 mL
20 mL
40 mL
Hauteur (métrique):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Volume (impérial):
0.5 dr.
1 dr.
10.82 dr.
2.16 dr.
5.4 dr.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Volume (impérial)
14955332 8 mL 63 mm 17 mm 2.16 dr.
14955321 2 mL 38 mm 12 mm 0.5 dr.
14955322 40 mL 98 mm 28 mm 10.82 dr.
14955331 4 mL 48 mm 15 mm 1 dr.
14955333 20 mL 60 mm 28 mm 5.4 dr.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 14955332

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners

Verre borosilicaté ambré de type I, classe B

  • Fileté
  • Fermetures à vis phénoliques noires fixées avec garnitures en caoutchouc blanc 14B à face PTFE

Compliance

Respecter ASTM™ les normes de type I, de classe B et USP de type I

Spécifications

Classification B
Matériau (revêtement) Caoutchouc à face de téflon
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Matériau Glace ambrée (classe B)
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Volume (métrique) 8 mL
À utiliser avec (application) Pour flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles
Nb par paquet 144
Volume (impérial) 2.16 dr.
Volume (métrique) total 8 mL
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon ajusté
Quantité 144/Pk.
Taille de bouchon 15-425
Zone de marquage No
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité ASTM, USP Type I
Hauteur (métrique) 63 mm
Type de produit Flacon
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats