missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Cell Spreaders
Nonbreakable and reusable polypropylene spreaders available in two sizes: 30 and 60mm bar widths
$11.79 - $18.59
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
|---|---|
| Material | Polypropylene |
| Product Type | Cell Spreader |
| Numéro de catalogue | Color | Sterility | Size (English) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Color | Sterility | Size (English) | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
0810010
|
Blue | Non-sterile | 1.18 in. |
paquet de 25 chaque for $11.79
caisse de 4 paquet for $47.16
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
0810012
|
Blue | Sterile | 1.18 in. |
paquet de 25 chaque for $18.59
caisse de 4 paquet for $74.36
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
Nonbreakable and reusable polypropylene spreaders available in two sizes: 30 and 60mm bar widths
- Use 30mm wide spreaders for prepared biplates; 60mm for 100 to 150mm prepared plates
- Autoclavable
Order Info
Available sterile (individually wrapped) or nonsterile
Spécifications
| Autoclavable | |
| Polypropylene | |
| Cell Spreader |