missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bitran™ Sacs d’entreposage de spécimens
Description
Choix entre Saranex™ film anti-odeur pour le stockage à long terme ou polyéthylène pour le stockage à court terme
- Utilisation pour la collecte, le transport et le stockage d’échantillons de tissus
- Minimiser l’espace de stockage et aider à éliminer les fuites, casses et contamination
- Fermeture éclair double verrouillage réscellable
- Conçu pour le stockage de tissus et de fixateurs et pour une utilisation comme environnements mini-anaérobies
Spécifications
Spécifications
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Matériau | Saranex Cinéma |
| Dimensions (L x P) | 12 x 12 po. (30,5 x 30,5 cm) |
| Longueur (impériale) | 12 po. |
| Largeur (impériale) | 12 po. |
| Longueur (métrique) | 30.5 cm |
| Largeur (métrique) | 30.5 cm |