missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 4, 6 et 8 mL de HDPE ScintiVials™
Description
Fioles en polyéthylène haute densité (HDPE) avec capuchons en polypropylène blanc
Choisissez un flacon de 4 mL Scinti-4™, un flacon de 6 mL Scinti-6™ ou un flacon de 8 mL Scinti-8™
- Fiole de 4 mL avec six capuchons poussocompacts en polypropylène reliés par une ficelle en plastique
- La ficelle disparaît dans les encoches du capuchon pour un fonctionnement sans accroc au comptoir
- Fiole de 6 mL
- Disponible avec un capuchon à enroulement avec un design d’épaule unique
- Disponible avec un capuchon à enroulement et un design unique en épaule
- Permet au flacon d’être centré dans un flacon porteur de 20 mL
- Disponible avec bouchon affleurant
- Pour une utilisation immédiate dans des compteurs LS miniatures à flacons
- Disponible avec un capuchon à enroulement et un design unique en épaule
- Fiole de 8 mL fournie avec bouchon de rinçage
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (impériale) externe | 0,63 po. |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 16 mm |
| Matériau | HDPE |
| Stérilité | Non-sterile |
| Volume (métrique) | 6 mL |
| Hauteur (impériale) | 2,23 po. |
| Volume (impérial) | 0,2 oz. |
| Gamme de produit | HDPE ScintiVials |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus de résultats |