missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Fioles de scintillation HDPE de 20 mL avec capsule d’urée

Numéro de catalogue. 0333723C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (revêtement):
Feuille métallique/Liège
Plastique
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau (revêtement)
0333723C Plastique
033372 Feuille métallique/Liège
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 0333723C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Convient à tous les compteurs courants

Capsules d’urée blanches; Capsules emballées séparément.

  • Fournissent un faible nombre de bruits de fond et une excellente transmission de la lumière
  • Résistent aux fuites et au gonflement causés par la dégradation des solvants
  • Les capuchons s’adaptent au filetage GPI 22-400 et conviennent au marquage

Order Info

D.E. x H (avec bouchon) : 1,125 x 2,375 po. (28 x 61 mm). Les fioles avec bouchons fixés sont emballées sous film rétractable en cinq plateaux de 100 par caisse. Lorsque les bouchons sont séparés, les fioles sont emballées sous film rétractable en cinq plateaux de 100 par caisse et les bouchons sont emballés dans cinq sacs de polyéthylène de 100 chacun. Également disponibles en emballage en gros avec fioles et bouchons dans des sacs de polyéthylène de 1000 chacun.

Spécifications

Matériau (revêtement) Plastique
Diamètre (impériale) externe 1,1 po.
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau HDPE
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Fournissent un faible bruit de fond et une excellente transmission de la lumière, compatibles avec la plupart des compteurs
Hauteur (impériale) 2,4 po.
Type d’emballage En vrac
Volume (impérial) 0,67 oz.
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Urée
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 100 caisses (flacon), 100 Pqt. (Bouchon)
Taille de bouchon 22-400
Zone de marquage Oui
Autoclavable Not Autoclavable
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit Flacons à scintillation
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats