missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Étiquettes à 10% de formol
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 18999927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
320/Pk.
640/Pk.
Dimensions (impériale):
0,5 x 1,5 po.
0,87 x 3 po.
Dimensions (métrique):
1.27 x 3.81 cm
2.2 x 7.62 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Dimensions (impériale) Dimensions (métrique)
18999927 640/Pk. 0,5 x 1,5 po. 1.27 x 3.81 cm
18999926 320/Pk. 0,87 x 3 po. 2.2 x 7.62 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18999927 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur LBH 15
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fabriqué en papier fluorescent rouge vif pour une visibilité maximale et certifié OSHA.

  • Un adhésif fort assure que les étiquettes restent en place
  • L’étiquette indique : “Toxique par inhalation et si avalée; irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. Peut causer une sensibilisation par inhalation ou contact cutané. Risque de dommages graves aux yeux. Peut causer le cancer. Une exposition répétée ou prolongée augmente le risque. ”

Compliance

Toutes les labels respectent les exigences de l’OSHA

Spécifications

Certifications/Conformité OSHA
Type d’adhésif Auto-adhésif
Couleur Rouge
Format Étiquette
Matériau Papier
Type de produit Étiquette 10% formol
Quantité 640/Pk.
Dimensions (impériale) 0,5 x 1,5 po.
Dimensions (métrique) 1.27 x 3.81 cm