missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Aligneur d’espace pour lanceuse de gel vertical FB-GC10-1
Description
Ça vient en paquet de trois.
- Dimensions : 10L × 10cmW
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Système de coulage en gel Owl JGC-4 |
| Catégorie | Aligneur d’espacement |
| Dimensions du gel | 10 x 10 cm |
| Longueur (impériale) du gel | 3,9 po. |
| Longueur (métrique) du gel | 10 cm |
| Largeur (impériale) du gel | 3,9 po. |
| Largeur (métrique) du gel | 10 cm |