missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Systèmes d’électrophorèse horizontale
Description
Choisissez entre Minigel, Midigel, Large Gel ou Système Format Large.
Système Minigel
- Idéal pour un dépistage rapide
- Utilise 7 × plateaux de gel de 10 cm avec deux positions de peigne Jusqu’à 16 échantillons sur un gel avec peignes fournis Jusqu’à 24 échantillons sur un gel avec peignes accessoires
- Permet une coulée facile et sans fuite, sans ruban adhésif, graisse ni joints
- Disponible avec une méthode propriétaire de recirculation tampon qui empêche la déplétion ionique du tampon lors de longues séances de gel, empêche les gradients ioniques de déformer les résultats lorsque plusieurs séries d'échantillons sont lancées simultanément et empêche les changements de pH pouvant causer des problèmes dans les gels d'ARN
- Fournir un moulage de gel sans fuite dans 13 × plateaux de gel de 16 cm avec deux positions de peigne
- Faites jusqu’à 32 échantillons sur un gel avec des peignes fournis ou jusqu’à 48 échantillons avec des peignes accessoires
- Améliorer la résolution dans le blot du Nord et du Sud de grands gélatins et de plusieurs échantillons
- Disponible avec la même méthode de recirculation tampon autonome que le système Midigel (FB-SBR-1316)
- Fournissez un moulage sans fuite dans un plateau gel de 20 × cm de 25 cm avec six positions de peigne
- Utilisez jusqu’à 36 échantillons par position de peigne avec les peignes fournis
- Permettre jusqu’à quatre ensembles d’échantillons d’être effectués à des distances égales sur le même gel
- Permettre de couler des gels plus courts lorsqu’il est utilisé avec un peigne mural accessoire peut aussi être utilisé avec un onduleur de puissance programmable pour l’électrophorèse à inversion de champ
- Inclure une plateforme de nivellement à trois points
- Permet un moulage sans fuite dans un plateau gel 18 × de 23 cm
- Analyse de 25 à 250 échantillons simultanément sur un même gel
- Produit des motifs de bandes clairs et serrés sans “sourire” . Peut être utilisé avec des peignes au format micropuits inclus et une pipette multicanal pour charger les échantillons directement à partir d’une plaque à 96 puits pour un chargement plus rapide et une réduction des erreurs
Spécifications
Spécifications
| Dimensions du gel | 20 x 25 cm |
| Catégorie | Recirculation |
| Comprend | Chambre tampon, couvercle de sécurité avec alimentation attachée, plateau gel transparent aux UV, pieds en caoutchouc antidérapants, deux peignes de 1,5 mm d’épaisseur (12 et 20 puits) |
| Modèle | Grand système de gel |
| Taille de l’échantillon | Jusqu’à 32 à 48 |
| Volume (métrique) du tampon | 2.0 L |
| Dimensions (L x l x H) | 15 x 10,25 x 5,13 po. (38 x 26 x 13 cm) |