missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ pH/ORP/Thermomètre
Description
Comprend
ISO Guide 34 tampons de pH traçables CRM, 2 piles CR2032 3V, guide d’utilisation et étui de transport
Mesurez des paramètres — critiques de qualité de l’eau sans avoir à transporter plusieurs unités.
- Mesurer les paramètres critiques de la qualité de l’eau
- Un instrument compact tient dans la paume de ta main
- Stockage mémoire à 25 points avec horodatage
- Robuste et étanche (IP67)
- Le triple affichage montre la mesure du pH ou de l’ORP, la température et l’heure/date
- Idéal pour les eaux usées, la qualité de l’eau et les applications environnementales
- L’étalonnage guidé et les routines standard de vérification réduisent les erreurs d’étalonnage
- Calibration du pH en trois points
- Caractéristiques, alertes de stabilisation et verrouillage visuel de mesure
Certifications
Un certificat individuellement Traceable™ numéroté en série est fourni par un laboratoire d’étalonnage ISO/IEC 17025:2005 accrédité par A2LA; indique la traçabilité selon les normes fournies par NIST™.
Spécifications
Spécifications
| Précision (mV) | ±20mV |
| Précision (pH) | ±0.02 |
| Autonomie des piles | 25+ hr. |
| Étalonnage | Calibration 1, 2 ou 3 points sélectionnée par l’utilisateur |
| Certifications/Conformité | Un certificat individuellement Traceable™ numéroté en série est fourni par un laboratoire d’étalonnage ISO/IEC 17025:2005 accrédité par A2LA; indique la traçabilité selon +les normes fournies par NIST™. |
| Canaux | 1 |
| Type d’écran | Triple LCD |
| Indice IP | IP67 |
| Modes de mesure | pH, ORP, Température |
| Gamme (pH) | 0 à 14 |
| Afficher plus de résultats |