missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Porte-glissières en carton 1 place
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1258723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Slide Capacity:
1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Slide Capacity
1258723 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1258723

Les porte-glissières en carton 1 place en contiennent un de 3 x 1 po. (75 x 25 mm) coulisse.

  • Rainures de pouce faciles à retirer facilement
  • Chacun peut contenir 25 x 75 mm (1 x 3 po). et/ou des coulisses de 26 x 76 mm
  • Jetable

Order Info

Emballé 25 par paquet (paquet emballé en plastique) pour la commodité.

Spécifications

Type Envoi de diapositives
Slide Capacity 1
Color Brun
Device Holds Lames de microscope
For Use With (Equipment) Lames de microscope
Height (English) 0,19 po.
Height (Metric) 5 mm
Length (English) 3,74 pouces.
Length (English) Slide 76,2 mm (3 po)
Length (Metric) 95 mm
Length (Metric) Slide 25 x 75 mm et/ou 26 x 76 mm
Material Carton
Quantity 25 Pk.
Width (English) 1,65 po
Width (English) Slide 1 in
Width (Metric) 42 mm
Width (Metric) Slide 25 x 75 mm et/ou 26 x 76 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats