missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Générateurs jetables pour homogénéiseur modèle 125

Numéro de catalogue. 08451679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
50/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité d’emballage
08451679 50/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 08451679 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 61030012

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour le traitement de plusieurs échantillons par jour (plus de 50)

  • Besoin d’un adaptateur
  • Pour la prévention de la contamination croisée

  • Dispersion des tissus végétaux, animaux ou humains dans une petite quantité de liquide
  • Dissolution et extraction des solides

Spécifications

Type de produit Générateur jetable
Plage de volume (métrique) 0,3 à 10 mL
Diamètre (impériale) de l’arbre 8,38 cm (3,3 in.)
Diamètre (métrique) d’arbre 8.4 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour disperser des tissus végétaux, animaux ou humains dans une petite quantité de liquide
À utiliser avec (équipement) Homogénéiseur modèle 125
Quantité d’emballage 50/Pk.