missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Hydromètres de Baume

Numéro de catalogue. 11580B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126
Sans certification en 3 points
Incrément:
0,1°
0.5°
1°
Longueur (métrique):
280 mm
285 mm
290 mm
295 mm
300 mm
305 mm
310 mm
Plage de Baume:
0 à 12°
0 à 30°
0 à 50°
0 à 70°
19 à 31°
20 à 31°
29 à 41°
35 à 70°
40 à 51°
49 à 61°
50 à 100°
50 à 61°
60 à 70°
9 à 21°
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Certifications/Conformité Incrément Longueur (métrique) Plage de Baume
11580B Sans certification en 3 points 0.5° 305 mm 0 à 50°
11571AC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 0,1° 310 mm 0 à 12°
11571CC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 0,1° 310 mm 20 à 31°
11571BC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 0,1° 305 mm 9 à 21°
11571EC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 0,1° 290 mm 40 à 51°
11571FC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 0,1° 295 mm 50 à 61°
11580D Sans certification en 3 points 0.5° 300 mm 35 à 70°
11580E Sans certification en 3 points 1° 300 mm 50 à 100°
11571B Sans certification en 3 points 0,1° 305 mm 9 à 21°
11571D Sans certification en 3 points 0,1° 305 mm 29 à 41°
11571A Sans certification en 3 points 0,1° 310 mm 0 à 12°
11571C Sans certification en 3 points 0,1° 310 mm 19 à 31°
11571E Sans certification en 3 points 0,1° 290 mm 40 à 51°
11571F Sans certification en 3 points 0,1° 295 mm 49 à 61°
11580C Sans certification en 3 points 1° 285 mm 0 à 70°
11571G Sans certification en 3 points 0,1° 295 mm 60 à 70°
11580A Sans certification en 3 points 0.5° 280 mm 0 à 30°
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Numéro de catalogue. 11580B
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Balance lourde de Baume pour travailler avec des liquides plus lourds que l’eau.

Balance lourde de Baume pour travailler avec des liquides plus lourds que l’eau.

  • Marqués de façon permanente avec des numéros de série individuels

Order Info

Utilisez Fisherbrand le cylindre 08-530J avec 250 mL de liquide pour l’immersion, disponible séparément

Certifications

Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité aux normes fournies par NIST™.

Compliance

La précision répond ou dépasse ASTM™ les spécifications E 100, étalonnées selon ASTM les spécifications E 126.

Spécifications

Catégorie Hydromètre de Baume
Incrément 0.5°
Certifications/Conformité Sans certification en 3 points
Longueur (métrique) 305 mm
Matériau Verre sodocalcique
Plage de Baume 0 à 50°
À utiliser avec (application) Échelle « lourde » de Baume pour les liquides plus lourds que l'eau