missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Hydromètres d’alcool
Description
Utilisé par les distillateurs, les forces de l’ordre et les agences fiscales pour mesurer la teneur en alcool des boissons.
Calibrés sur deux échelles : Tralle (0% volume d’alcool) et proof (2 × % d’alcool).
- Échelle Tralle, de 0 à 100% diplômés en 1% division
- Échelle de preuve, de 0 à 200 en deux divisions de preuve
- Marqués de façon permanente avec des numéros de série individuels
- Volume approximatif de liquide, 250 mL
Order Info
Un certificat d’étalonnage est disponible; il suffit d’ajouter la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité aux normes fournies par NIST™.
Compliance
La précision répond ou dépasse ASTM™ les spécifications E 100, étalonnées selon ASTM les spécifications E 126.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Alcohol Hydrometer |
| Incrément | 1% |
| Certifications/Conformité | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Les distillateurs, les forces de l’ordre et les agences fiscales doivent mesurer la teneur en alcool des boissons |
| Volume (métrique) | 250 mL |
| Plage de Twaddell | 0 à 100° |