missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Container™ Tubage de salle blanche Precision II™ High Clarity

Numéro de catalogue. 19034978
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (English) Outer:
10,16 cm (4 po)
8 in
12 in
18 in
20 in
24 po.
Thickness (English):
4 mil
6 mil
6 millions
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diameter (English) Outer Thickness (English)
19034978 10,16 cm (4 po) 4 mil
19035023 8 in 4 mil
19351166 20 in 4 mil
19351164 12 in 4 mil
19351165 18 in 4 mil
19351173 24 po. 6 mil
19351171 8 in 6 millions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 19034978 Fournisseur Fisher Container™ Code fournisseur 1N400040

Un tuyau en salle blanche pour répondre à vos besoins.

  • Emballé en vrac avec des certificats de conformité
  • Double emballage
  • Tubes offerts en option sur des noyaux en plastique
  • Transparent
  • Sans mines

Order Info

Tous les tubes mesurent 500 pieds de long (152,4 m).

Spécifications

Diameter (English) Outer 10,16 cm (4 po)
Overall Length (English) 500 ft.
Overall Length (Metric) 152.4 m
Thickness (English) 4 mil