missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Embouts
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14387204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
200 μL
300 μL
1 000 μL
1200 μ
Code couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rose
Turquoise
Emballage:
1 000/sac
1 536 embouts
1 920 embouts
10 × 96/portoir
1000/sachet
1920 embouts
20 × 96 embouts
960 embouts
Conseils 960
Prêt à l'emploi:
Qualité certifiée
Stérile et& prêt pour la PCR
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Code couleur Emballage Prêt à l'emploi
14387204 200 μL Jaune 1 000/sac Qualité certifiée
14387207 10 μL Rose 1000/sachet Qualité certifiée
14387208 10 μL Rose 10 × 96/portoir Qualité certifiée
14387200 200 μL Jaune 960 embouts Qualité certifiée
14387209 10 μL Rose 10 × 96/portoir Stérile et& prêt pour la PCR
14387201 200 μL Jaune Conseils 960 Stérile et& prêt pour la PCR
14387211 10 μL Rose 20 × 96 embouts Qualité certifiée
14387203 200 μL Jaune 1 920 embouts Qualité certifiée
1438770 300 μL Orange Conseils 960 Qualité certifiée
1438771 300 μL Orange Conseils 960 Stérile et& prêt pour la PCR
1438773 300 μL Orange 1920 embouts Qualité certifiée
1438774 300 μL Orange 1000/sachet Qualité certifiée
1438784 1 000 μL Bleu Conseils 960 Qualité certifiée
1438785 1 000 μL Bleu 960 embouts Stérile et& prêt pour la PCR
1438787 1 000 μL Bleu 1 536 embouts Qualité certifiée
1438788 1 000 μL Bleu 1000/sachet Qualité certifiée
1438782 1200 μ Turquoise 960 embouts Qualité certifiée
1438783 1200 μ Turquoise 960 embouts Stérile et& prêt pour la PCR
14387213 1200 μ Turquoise 1 536 embouts Qualité certifiée
1438789 1200 μ Turquoise 1 000/sac Qualité certifiée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Numéro de catalogue. 14387204 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 94060320
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les embouts de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les embouts, diminuant ainsi considérablement le risque de lésions dues aux mouvements répétitifs (TMS). D’autre part, la justesse et la répétabilité sont améliorées du fait de la meilleure adhérence du cône à l’embase de la pipette.

Finntip™ Flex™ Les pointes de pipette sont conçues pour s’adapter Finnpipette™ aux F1, F2 et Novus aux pipettes. Ils vous permettent de pipeter avec précision et précision, avec une faible rétention de liquide. La compatibilité entre la pointe et la pipette est indiquée par des codes couleurs. Ces Flex™ embouts ont un design ergonomique qui réduit le risque de RSI et utilisent moins de plastique.

Avantages

  • Excellents pour le pipetage monocanal et multicanaux.
  • Disponibles dans 6 plages volumiques : 0,2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL et 10 mL
  • Cônes stériles fournis sur portoirs de 10 x 96 stérilisés, scellés sous vide et certifiés sans ADN, DNase, RNase ni endotoxines.
  • Économisez de la place grâce aux recharges.

Cônes peu rigides

  • La collerette plus souple réduit la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, diminuant considérablement le risque de blessures dues aux mouvements répétitifs (RSI).
  • D'autre part, la justesse et la répétabilité sont améliorées du fait de la meilleure adhérence du cône à l’embase de la pipette

Spécifications

Aperçu général Finntip Flex 200, non filtré, non stérile, en vrac.
Volume (métrique) 200 μL
Filtré Non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Modèle Finntip Flex 200
Longueur (impériale) 58,4 mm (2,3 po)
Longueur (métrique) 6cm
Format En vrac
Emballage 1 000/sac
Code couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette
Gamme de produit FinnTip Flex
Prêt à l'emploi Qualité certifiée
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats