Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Pipettes à volume variable F2

Description
Relevez les défis des applications très exigeantes où la robustesse et la durée de vie sont essentielles grâce à la conception mince et robuste des pipettes à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2. Fabriquées avec de robustes composants en PVDF qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV, ces pipettes à volume variable sont entièrement autoclavables sans démontage. Ils présentent une large sélection d’embouts spécialement conçus pour des performances et une précision optimales.
Pendant des décennies, les systèmes de pipetage Thermo Scientific Finnpipette ont offert une productivité et une ergonomie inégalées dans des milliers de laboratoires et d’applications du monde entier.
Finnpipette F2 : Fiabilité démontrée pour une utilisation intensive à long terme
Robuste et durable
Finnpipette La F2 contient des composants de PVDF robustes qui résisteront aux produits chimiques corrosifs et aux effets nocifs de la lumière UV. Sa conception robuste résistera à une utilisation physique sans subir de dommages.
Entièrement autoclavable
Déinfection de la Finnpipette Le F2 est simple, car il n’est pas nécessaire de démonter le F2 pour l’autoclaver, ce qui minimise les interruptions et les temps d’arrêt.
L’entretien est facile
Détachez simplement l’embout conique pour un entretien quotidien efficace ou une déinfection lorsque vous n’utilisez pas d’autoclave.
Super éruption
Augmentation de 150 % de la quantité d’air supplémentaire pour assurer une administration efficace des microvolumes et prévenir l’action capillaire dans 50 àμ Les modèles L et ci-dessous.
Vaste sélection de Finntip Embouts de connaissement
Les embouts Finntips sont conçus et fabriqués expressément pour Finnpipette des modèles, permettant un rendement et une précision optimaux.
Marqué CE
Le Finnpipette Collecte d’échantillons de données F2 avec des échantillons Finntip porte le symbole CE, conformément à la directive IVD en Europe.
Garantie de 5 ans
Avec un formulaire d’inscription en ligne pratique, qui peut varier selon le pays.
Spécifications
Spécifications
| Cônes compatibles | Finntip 5 ml, filtre 5 ml |
| Aperçu général | Finnpipette F2 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produit | Finnpipette™ F2 |
| Catégorie | Pipette à volume variable |
| Volume (métrique) | 0,5 à 5 ml |
| Incrément | 0.01mL |