missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Pipettes multicanaux F2

Description
Utilisez la Thermo Scientific™ Finnpipette™ pipette multicanal F2 pour des applications très exigeantes où la robustesse et la durabilité sont essentielles. Avec un design élégant et robuste, cette pipette est construite avec des composants PVDF qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets nocifs de la lumière UV. Entièrement autoclavable et disponible en modèles 8, 12 et 16 canaux avec une sélection de plages de volume. Dans les modèles à faible volume, la fonction super-blow-out assure une distribution précise même pour les volumes les plus faibles.
Depuis des décennies, les Thermo Scientific Finnpipette systèmes de pipetage offrent une productivité et une ergonomie inégalées dans des milliers de laboratoires et d’applications à travers le monde.
Finnpipette F2 : Prouvé fiable pour un usage
intensif à long terme, le F2 robuste et durable
Finnpipette contient des composants PVDF résistants qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets nocifs de la lumière UV. Sa conception robuste résistera à une utilisation physique sans subir de dommages.
La décontamination entièrement autoclavable
du Finnpipette F2 est simple puisqu’il n’est pas nécessaire de démonter le F2 pour l’autoclavage, minimisant ainsi les perturbations et les temps d’arrêt.
L’entretien est facile
: il suffit de détacher le cône de pointe pour un entretien quotidien efficace ou une décontamination lorsque vous n’utilisez pas d’autoclave.
Super Blow-out
augmente de 150% de la suralimentation d’air pour assurer une livraison efficace des micro-volumes et prévenir l’action capillaire dans les modèles de 50 μL et moins.
Large sélection de Finntip pointes de pipette Les
pointes Finntips sont conçues et fabriquées spécialement pour les Finnpipette modèles, permettant une performance, une précision et une exactitude optimales.
Marqué
CE La Finnpipette pipette F2, ainsi que les pointes compatibles, Finntip portent le marquage CE conformément à la directive IVD en Europe.
Garantie
de 5 ans avec inscription en ligne pratique, et cela peut varier selon le pays
Finnpipette F2 : Prouvé fiable pour un usage
intensif à long terme, le F2 robuste et durable
Finnpipette contient des composants PVDF résistants qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets nocifs de la lumière UV. Sa conception robuste résistera à une utilisation physique sans subir de dommages.
La décontamination entièrement autoclavable
du Finnpipette F2 est simple puisqu’il n’est pas nécessaire de démonter le F2 pour l’autoclavage, minimisant ainsi les perturbations et les temps d’arrêt.
L’entretien est facile
: il suffit de détacher le cône de pointe pour un entretien quotidien efficace ou une décontamination lorsque vous n’utilisez pas d’autoclave.
Super Blow-out
augmente de 150% de la suralimentation d’air pour assurer une livraison efficace des micro-volumes et prévenir l’action capillaire dans les modèles de 50 μL et moins.
Large sélection de Finntip pointes de pipette Les
pointes Finntips sont conçues et fabriquées spécialement pour les Finnpipette modèles, permettant une performance, une précision et une exactitude optimales.
Marqué
CE La Finnpipette pipette F2, ainsi que les pointes compatibles, Finntip portent le marquage CE conformément à la directive IVD en Europe.
Garantie
de 5 ans avec inscription en ligne pratique, et cela peut varier selon le pays
Spécifications
Spécifications
| Cônes compatibles | Finntip 50 Micro, Filtre 50 Micro |
| Aperçu général | Finnpipette™ F2 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu sarcelle |
| Nombre de canaux | 16 |
| Gamme de produit | Finnpipette™ F2 |
| Catégorie | minée |
| Volume (métrique) | 5 à 50μ L |
| Incrément | 0,1μ L |