missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fieldmaster™ Plancton Net
Description
- Une plus grande précision de la taille du maillage garantit la capture de la bonne taille de plancton
- Les mini-réseaux sont de 5D x 15 po. L (12,7 x 38,1 cm)
- Les filets pour élèves sont de 8 diamètres x 20 po. L (20,3 x 50,8 cm)
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (impériale) de l’ouverture | 5 po |
| Diamètre (métrique) d’ouverture | 12.7 cm |
| À utiliser avec (application) | Collecte de plancton dans des eaux peu profondes |
| Type de produit | Mini Plancton Net |
| Hauteur (métrique) | 38.1 cm |
| Comprend | Adaptateur mini plancton, une bouteille en plastique de 125 mL qui se fixe au fond du filet |
| Hauteur (impériale) | 15 in |
| Longueur (impériale) | 15 in |
| Matériau | Nylon |
| Longueur (métrique) | 38.1 cm |
| Afficher plus de résultats |