Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotor à angle fixe F21-8 x 50y
Description
Séparez en toute sécurité les échantillons à la force g maximale à l’aide du Thermo Scientific™ Fiberlite™ rotor F21-8 x 50y à angle fixe avec la technologie Bioseal.
Caractéristiques :
Fiberlite Rotors :
- Réduire les temps de fonctionnement avec des forces G plus élevées obtenues avec des rotors légers en fibre de carbone
- Assurez l’intégrité structurelle grâce à une conception résistante à la corrosion et à la fatigue
- Garanti par une garantie de 15 ans
Compatible avec :
Thermo Scientific Sorvall™ Série RC-6 Plus, Thermo Scientific™ centrifugeuse Jouan KR22i, Beckman™ série J2, Thermo Scientific™ Nalgene™ bouteilles et tubes
Recommandé dans les domaines suivants :
Fractions subcellulaires, granulation bactérienne, clarification du lysat, membranes cellulaires, isolement du gradient de saccharose des mitochondries, réticulum endoplasmique et séparation par gradient des cellules avec Percoll, Ficoll, Optiprep ou Nycodenz solutions
Remarque :
†La performance peut varier selon le modèle de centrifugeuse.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Fiberlite Rotor à angle fixe F21-8 x 50y |
| Matériau | Composite en fibre de carbone |
| Catégorie | Rotor à angle fixe |
| Capacité d'absorption | 8 x 50 mL |
| FCR max. | 52,400 x g |
| Vitesse max. | 21,000 rpm |
| Rayon (métrique) | 106 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 33 mm |
| Facteur K | 669 |
| Longueur max du tube | 115 mm |
| Afficher plus de résultats |