Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotor à angle fixe F15-8 x 50cy
Description
Échantillons fractionnés de granules avec un RCF élevé utilisant le Thermo rotor ScientificTM FiberliteTM F15-8 x 50cy à angle fixe.
- Capacité : 8 × 50 mL
- Vitesse maximale/RCF : 14 500 tr/24 446 x g†
Fiberlite Rotors
Ces disques légers en fibre de carbone maximisent la performance grâce à leur polyvalence, leur rapidité et un design robuste et sans corrosion.
- Productivité accrue : Réduisez les temps de fonctionnement avec des forces G plus élevées grâce à nos disques légers en fibre de carbone
- Durabilité inégalée : La conception résistante à la corrosion et à la fatigue assure l’intégrité structurelle
- Investissement sécurisé : Garanti par une garantie de 15 ans
- Compatible avec Thermo Scientific Nalgene™ les bouteilles et tubes pour des solutions centrifugeuses complètes
Informations de commande :
Les adaptateurs sont vendus séparément. Un kit de rafraîchissement à joint torique (021-085-077) est aussi disponible. Communiquez avec votre représentant des ventes pour plus d’informations.
Compatible avec :
Pour les Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ séries X1, XT, T+, Multifuge™ X1, 3+ Multifuge , Eppendorf™ séries 5810/5804
Recommandé dans les domaines suivants :
Pelleter des cellules, des bactéries, des fractions subcellulaires et de petites quantités d’acides nucléiques et de virus.
Remarque :
†La performance peut varier selon le modèle de centrifugeuse
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Fiberlite Rotor à angle fixe F15-8 x 50cy pour Thermo Scientific Sorvall Legend T+, Multifuge série 3+ |
| Catégorie | Rotor à angle fixe |
| Capacité d'absorption | 8 x 50 mL |
| FCR max. | 16,743 x g |
| Vitesse max. | 12,000 rpm |
| Rayon (métrique) | 104 mm |
| Facteur K | 1381 |
| Longueur max du tube | 121 mm |
| Diamètre max. du tube | 30 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Sorvall Centrifugeuses Legend T Plus et Multifuge 3 Plus |
| Afficher plus de résultats |