Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite Rotor à angle fixe F15-6 x 100y pour centrifugeuses X Pro et ST Plus de 1,6 L et 4 L

Description
Échantillonnez jusqu’à 100 mL avec le rotor ScientificTM FiberliteTM F15-6 x 100y à angle fixe d’une capacité Thermo de six places.
Fiberlite Rotors :
- Temps de fonctionnement réduits avec des forces G plus élevées obtenues avec des rotors légers en fibre de carbone
- Conception résistante à la corrosion et à la fatigue qui assure l’intégrité structurelle
- Garanti par une garantie de 15 ans
Spécifications :
- Capacité : 6 x 100 mL
- Vitesse maximale/RCF : 15 000 tr/24 652 x g†
Informations sur la commande :
Adaptateurs à tubes pour rotor F15-6x100 vendus séparément. Le kit de rafraîchissement des joints toriques (021-069-031) est aussi disponible; Contactez votre représentant des ventes pour plus d’informations.
Compatible avec :
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall Legend XT, Sorvall ST 16, ST Sorvall 40, Multifuge™ X1, Multifuge™ X3, Megafuge 16, Megafuge 40, SL 16, série SL 40, Eppendorf™ série 5810/5804 et Thermo Scientific Nalgene™ bouteilles.
Recommandé pour :
Pelleter des bactéries ou des cellules de levure et pour purifier les acides nucléiques et les cellules.
Note :
† Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Fiberlite Rotor à angle fixe F15-6 x 100y |
| Catégorie | Rotor à angle fixe |
| Capacité d'absorption | 6 x 100 mL |
| FCR max. | 24,652 x g |
| Vitesse max. | 15,000 rpm |
| Rayon (métrique) Min. | 2.5 cm |
| Facteur K | 1536 |
| Longueur max du tube | 105 mm |
| Diamètre max. du tube | 38 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Sorvall Centrifugeuses Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 et SL 40F |
| Afficher plus de résultats |