missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Fiberlite™ Adaptateurs F14-6 x 250Y

Numéro de catalogue. 0101119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
Tube conique de 15 mL
Tube Oak Ridge de 100 mL
Tube Oak Ridge de 16 mL
Tube Oak Ridge de 30 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
0101119 Tube Oak Ridge de 100 mL
0101072 Tube Oak Ridge de 30 mL
0101074 Tube Oak Ridge de 16 mL
0101410 Tube conique de 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 0101119 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 0101119

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ajoutez de la polyvalence à votre rotor à angle fixe avec Thermo Scientific™ Fiberlite™ des adaptateurs F14-6 x 250y, qui supportent divers tubes coniques.

Ajoutez de la polyvalence à votre rotor à angle fixe avec Thermo Scientific™ Fiberlite™ des adaptateurs F14-6 x 250y, qui supportent Ridge™, Vacutainer™ et des tubes coniques.

Les adaptateurs contiennent des tubes en chêne Ridge™ Vacutainer™ et coniques, et varient selon la capacité.

Informations de commande :

Commandez séparément le joint torique du couvercle (022062034), le kit de rafraîchissement du joint torique (021062038), l’ensemble du couvercle (099062034) et Fiberlite le rotor F14-6x250y (78500). Communiquez avec votre représentant des ventes pour plus d’informations.

Specifications

Catégorie Adaptateur à tube rotor
Capacité d'absorption Tube Oak Ridge de 100 mL
Récipients par adaptateur 1