missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneau d’avertissement en fibre de verre : LE DIOXYDE DE CARBONE PEUT CAUSER DES BLESSURES OR ET LA MORT. LORSQUE L’ALARME SE DÉCLENCHE, N’ENTREZ PAS AVANT D’ÊTRE VENTILÉE.

Numéro de catalogue. 19104815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 7 po.
14 × 10 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19104815 14 × 10 po.
19104814 10 x 7 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19104815 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 106030

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez la sécurité au travail avec une signalisation appropriée. Le panneau d’avertissement Brady™ est un outil durable, clair et efficace pour bien marquer les zones appropriées et aider à prévenir les blessures au travail.

  • Graphismes intégrés de façon permanente dans le panneau de panneaux et excellente durabilité extérieure
  • La fibre de verre est résistante à l’abrasion et aux produits chimiques
  • La fibre de verre surpasse tous les autres matériaux de panneaux en termes de résistance, de durabilité et de longévité
  • Les panneaux de sécurité sont des visuels importants dans les installations, essentiels pour communiquer les avertissements et autres informations de sécurité

Spécifications

Finition Non laminé
Matériau Fibre de verre
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Non adhésif
Type de support Trous d’angle
Hauteur (impériale) 10 in
Température max. (impériale) 194 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,0984 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à 194 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 14 × 10 po.
Texte affiché LE DIOXYDE DE CARBONE PEUT CAUSER DES BLESSURES OR ET LA MORT. LORSQUE L’ALARME SE DÉCLENCHE, N’ENTREZ PAS AVANT D’ÊTRE VENTILÉE.
Type de produit Warning Sign
Couleur Orange sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats