missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau de danger en fibre de verre : RISQUES POTENTIELS LIÉS AU CARBURANT DIESEL
Description
- Graphismes intégrés de façon permanente dans le panneau de panneaux et excellente durabilité extérieure
- La fibre de verre est résistante à l’abrasion et aux produits chimiques
- La fibre de verre surpasse tous les autres matériaux de panneaux en termes de résistance, de durabilité et de longévité
- Audacieux et lumineux, offrant une grande visibilité aux messages critiques
Spécifications
Spécifications
| Finition | Non laminé |
| Matériau | Fibre de verre |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Type de support | Trous d’angle |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Température max. (impériale) | 194 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,0984 po. |
| Largeur (impériale) | 7 in |
| Afficher plus de résultats |