missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneau de danger en fibre de verre : RISQUES POTENTIELS D’ACÉTONE

Numéro de catalogue. 19107160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
7 x 10 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19107160 7 x 10 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19107160 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 48841

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez la sécurité au travail avec une signalisation appropriée. Le Brady™ panneau de danger est un outil durable, clair et efficace pour bien marquer les zones appropriées et aider à prévenir les blessures au travail.

  • Graphismes intégrés de façon permanente dans le panneau de panneaux et excellente durabilité extérieure
  • La fibre de verre est résistante à l’abrasion et aux produits chimiques
  • La fibre de verre surpasse tous les autres matériaux de panneaux en termes de résistance, de durabilité et de longévité
  • Audacieux et lumineux, offrant une grande visibilité aux messages critiques

Spécifications

Finition Non laminé
Matériau Fibre de verre
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Non adhésif
Type de support Trous d’angle
Hauteur (impériale) 10 in
Température max. (impériale) 194 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,0984 po.
Largeur (impériale) 7 in
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à 194 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 7 x 10 po.
Texte affiché RISQUES POTENTIELS LIÉS À L’ACÉTONE
Type de produit Safety Sign
Couleur Jaune sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats